text.skipToContent text.skipToNavigation

Alesatore piatto Milwaukee 25 x 400 mm

Artikelnummer 5E607371
Lunghezza totale (mm) 400
Diametro dell'albero (mm) 6.35
Diametro trapano (mm) 25
marca Milwaukee
Codice merceologico
Type Flat Boring Bit

Spezifikationen

Lunghezza totale (mm) 400
Diametro dell'albero (mm) 6.35
Diametro trapano (mm) 25
marca Milwaukee
Codice merceologico
Type Flat Boring Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 5E607371
EAN 4002395371570
UBB 500513596071
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 4932352499
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.