text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Căști protecție
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy
Prilby
0X236016
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM G3000D BLAUW
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0X236016
Culoare
Albastru
Design
Stil șapcă
Hmotnosť
310
Ajustare
Pin de blocare
Rozmer (mm)
540 - 620
Materiál
Polyetylén (PE)
S potnou páskou
Áno
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 20
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Design
Stil șapcă
Hmotnosť
310
Ajustare
Pin de blocare
Rozmer (mm)
540 - 620
Materiál
Polyetylén (PE)
S potnou páskou
Áno
Závesná
4-bodový
Vysoká viditeľnosť (signálne farby)
Áno
S ochranou krku
Nie
S tvárovým štítom
Nie
S náušníkom
Nie
Testované podľa VDE
Áno
Značka
3M
Model
Uvicator
Type
7000108294
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0X236016
EAN
4046719272587
UBB
500512534123
UNSPSC
46181701
Nr. articol producător
G30DUVBB
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați