text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami metrické BS ≈4882 Oceľ ASTM A193M - ASTM A194M Nelegovaná Gr.B7 - Gr.2H M16X80


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193M - ASTM A194M
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 80 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193M - ASTM A194M
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 179.8
Info
  • Výška matice ’M’ není v souladu s BS 4882.
  • L je jmenovitá délka svorníku včetně sražených konců.
HS kód

Rozmery

B 24
d-D M16
L (mm) 80
M 16
P 2

Normy

BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Položka č. 22060.160.080
EAN 8715492615954
UBB 950353055318
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.