text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sady bitov Bicycle Set 2

Položka č. 9E509672
Balenie Plastová krabica
Dĺžka šachty (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0

Technické údaje

Balenie Plastová krabica
Dĺžka šachty (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 4
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 11
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 6
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 406
HS kód
Type Bicycle Set

Popis

  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm
  • 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Bicycle tool set in practical pouch with 89 mm long bits. Including 816 R Kraftform bit hand-holder with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working.

Čísla materiálu

Položka č. 9E509672
EAN 4013288211439
UBB 500713662103
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004171001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.