text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 KK 20 x 89


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Kulová hlava: díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 6W371162
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 20
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Kulová hlava: díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 6W371162
EAN 4013288155993
UBB 500643445884
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059702001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.