text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 860/1 XZN 6 x 25


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním mnohohranem. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 8H780809
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 6
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním mnohohranem. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 8H780809
EAN 4013288034977
UBB 500643414021
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066160001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.