text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 BTH PH 1 x 50

Položka č. 7H737416
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Phillips
Značka Wera
Váha kusu (g) 9.8
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 7H737416
EAN 4013288034304
UBB 500643385072
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059540001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.