text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 IMP DC 5 x 25


Kvalitní bity Impaktor na šrouby s vnitřním šestihranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 5C432259
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Držiak
Celková dĺžka (mm) 25
Celkový počet bitov 10
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 5
Skrutkovací systém Iné
Balenie Držiak
Celková dĺžka (mm) 25
Celkový počet bitov 10
Počet bitov šesťhranná zásuvka 10
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity Impaktor na šrouby s vnitřním šestihranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 5C432259
EAN 4013288157423
UBB 500643345480
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057605001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.