Bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
1T554635
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
Wera Bit 800/9 C 0,40 x 2 x 44
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1T554635
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
44
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
2
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
44
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
2
Hrúbka čepele (mm)
0.4
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
4
Obojstranná
Nie
Značka
Wera
Váha kusu (g)
3
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Hard bits against premature breakage. Drive: halfmoon, 4 mm.
Čísla materiálu
Položka č.
1T554635
EAN
4013288168283
UBB
500643343089
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
05135266001