text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Magnetický nastavovač matíc v samoobslužnom balení 8mm Hex 50mm


Sada metrických ořechů na šrouby s vnějším šestihranem. Se silným permanentním magnetem. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 5L103365
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Rozmery (mm) 8
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód
Model 869/4 M SB

Popis

Sada metrických ořechů na šrouby s vnějším šestihranem. Se silným permanentním magnetem. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 5L103365
EAN 4013288105714
UBB 500643497448
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073503001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.