text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus skrutkovací bit IP1 1/4“ Hex 50mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 3V046174
Celková dĺžka (mm) 50
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Váha kusu (g) 13.8
HS kód
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 50
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Váha kusu (g) 13.8
HS kód
Model 867/4 Z TORX PLUS

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 3V046174
EAN 4013288112514
UBB 500643449688
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05134664001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.