text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IPR Torx-Plus bit s otvorom IPR25 1/4“ Hex 25mm

Položka č. 5S789364
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 25
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Áno
Obojstranná Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 5.16
HS kód
Model 867/1 IPR

Popis

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws with safety pin. A 5-flank TORX PLUS® profile with bore hole. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 5S789364
EAN 4013288034748
UBB 500643425829
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05134703001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.