text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 395 HO 7X80

Položka č. 7R290657
Dizajn Rukoväť
Šírka kľúča (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 195
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 90

Technické údaje

Dizajn Rukoväť
Šírka kľúča (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 195
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 90
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 85
HS kód
Type Nut Driver

Popis

Vysoce kvalitní šroubovák s nástrčným klíčem a dutou stopkou od firmy Wera. Dutá stopka ke šroubování závitových tyčí, neboť jen tak může závitová tyč proniknout maticí do duté stopky šroubováku. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí. Na šrouby s vnějším šestihranem.

Čísla materiálu

Položka č. 7R290657
EAN 4013288108326
UBB 500643215451
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05029463001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.