Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
1A125958
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
WERA 2050 PH MICRO 0X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1A125958
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn
Pravý
Skrutkovací systém
Phillips
Celková dĺžka (mm)
157
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka čepele (mm)
60
Dizajn
Pravý
Skrutkovací systém
Phillips
Celková dĺžka (mm)
157
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Funkcia upínania
Nie
Presný model
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Priemer čepele (mm)
3
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Váha kusu (g)
13.55
HS kód
Zobraziť
Model
2050
Type
Electrical/Precision Phillips Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
2050 Skrutkovač PH na krížové skrutky pre elektronické aplikácie, PH 0 x 60 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vysokých uťahovacích a uvoľňovacích momentov. Presná zóna pre správne uhly otáčania počas nastavovania. Hrot Wera Black Point ponúka presnosť montáže a optimalizovanú ochranu proti korózii. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s vyrazením veľkosti a farebným označením podľa profilu na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja.
Čísla materiálu
Položka č.
1A125958
EAN
4013288031976
UBB
500643250094
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05118022001