text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 8 x 210 mm


Položka č. 7W515118
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 150
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 210
Priemer vrtáka (mm) 8
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 150
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 66
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7W515118
EAN 4002395308880
UBB 500513617778
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932307072
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.