text.skipToContent text.skipToNavigation

Vložka Mosadz M8


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Mosadz
Závit Metrický závit
Typ č. D
Váha kusu (g) 2.3
Info Speciální vlastnosti vložek:
  • Velmi vhodné pro rychlé a efektivní vybavení měkkých materiálů, např. plastů, dřeva, dřevotřísky a hliníku, pevným ISO metrickým závitem.
  • Během montáže dojde k zaseknutí zubů do stěny otvoru.
  • Spoj je samosvorný vůči vibracím a rázům.
  • Typ D se dvěma řadami zubů lze použít do dřeva, pro větší síly a častější demontáž.
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Materiál Mosadz
Závit Metrický závit
Typ č. D
Váha kusu (g) 2.3
Info Speciální vlastnosti vložek:
  • Velmi vhodné pro rychlé a efektivní vybavení měkkých materiálů, např. plastů, dřeva, dřevotřísky a hliníku, pevným ISO metrickým závitem.
  • Během montáže dojde k zaseknutí zubů do stěny otvoru.
  • Spoj je samosvorný vůči vibracím a rázům.
  • Typ D se dvěma řadami zubů lze použít do dřeva, pro větší síly a častější demontáž.
HS kód

Rozmery

d-D M8
Vrták ø 9.5
m2 10
P 1.25

Čísla materiálu

Položka č. 64050.080.001
EAN 8715492891785
UBB 950372006649
UNSPSC 31161714

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.