text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Vložka Mosadz M6


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Mosadz
Závit Metrický závit
Typ č. D
Váha kusu (g) 1.81
Info Speciální vlastnosti vložek:
  • Velmi vhodné pro rychlé a efektivní vybavení měkkých materiálů, např. plastů, dřeva, dřevotřísky a hliníku, pevným ISO metrickým závitem.
  • Během montáže dojde k zaseknutí zubů do stěny otvoru.
  • Spoj je samosvorný vůči vibracím a rázům.
  • Typ D se dvěma řadami zubů lze použít do dřeva, pro větší síly a častější demontáž.
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Materiál Mosadz
Závit Metrický závit
Typ č. D
Váha kusu (g) 1.81
Info Speciální vlastnosti vložek:
  • Velmi vhodné pro rychlé a efektivní vybavení měkkých materiálů, např. plastů, dřeva, dřevotřísky a hliníku, pevným ISO metrickým závitem.
  • Během montáže dojde k zaseknutí zubů do stěny otvoru.
  • Spoj je samosvorný vůči vibracím a rázům.
  • Typ D se dvěma řadami zubů lze použít do dřeva, pro větší síly a častější demontáž.
HS kód

Rozmery

d-D M6
Vrták ø 7.6
m2 9
P 1

Čísla materiálu

Položka č. 64050.060.001
EAN 8715492891778
UBB 950372006565
UNSPSC 31161714

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.