Mosadzné vložky L
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Nábytkárske skrutky
Mosadzné vložky
Mosadzné vložky L
64030
64030.040.001
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
Vložka Mosadz M4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Materiál
Mosadz
Závit
Metrický závit
Typ č.
E
Váha kusu (g)
0.82
Info
Special features of screw inserts type E:
They are highly suitable to provide soft materials like plastic, wood, chipboard and aluminium with strong ISO-metric thread in a fast and efficient way.
During assembly the teeth are anchoring into the wall of the hole.
The connection is selflocking against vibrations and shocks.
Type E (which is a shorter version of type D) with two rows of teeth may be used for wood, larger forces and frequent disassembly.
It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M4
Značka
Fabory
Materiál
Mosadz
Závit
Metrický závit
Typ č.
E
Váha kusu (g)
0.82
Info
Special features of screw inserts type E:
They are highly suitable to provide soft materials like plastic, wood, chipboard and aluminium with strong ISO-metric thread in a fast and efficient way.
During assembly the teeth are anchoring into the wall of the hole.
The connection is selflocking against vibrations and shocks.
Type E (which is a shorter version of type D) with two rows of teeth may be used for wood, larger forces and frequent disassembly.
It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M4
Vrták ø
5.5
m2
8
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
64030.040.001
EAN
8715492891723
UBB
950372005997
UNSPSC
31161714
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky