text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 352 N/A HSS-E 4X0.7


Položka č. 7G100718
Rozteč závitov (mm)
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 4.5
Dĺžka rezu (mm) 22
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ambalat la 1

Technické údaje

Rozteč závitov (mm) 0.7
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 4.5
Dĺžka rezu (mm) 22
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Völkel
Váha kusu (g) 4
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7G100718
EAN 4022835619307
UBB 500513487172
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 61930
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.