text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 400

Položka č. 6Q746081
Použitie Rezanie
Priemer kotúča (mm) 400
Granulácia 24
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4

Technické údaje

Použitie Rezanie
Priemer kotúča (mm) 400
Granulácia 24
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Značka Tyrolit

Popis

TYROLIT provides the optimal tools for use on stationary cutting machines in chop cut. These include the PREMIUM*** cut-off wheel for steel in diameters from 300 to 500 mm. This special tool is ideal for cutting workpieces with large cross-sections, as well as solid material and profiles. As with all TYROLIT PREMIUM*** cut-off wheels, this tool has been optimised to achieve the best possible cutting ability and lifetime.

Čísla materiálu

Položka č. 6Q746081
EAN 9003170373487
UBB 500512718692
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 37348
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.