text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 150

Položka č. 7O925463
Použitie Rezanie
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2

Technické údaje

Použitie Rezanie
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Tyrolit

Popis

In order to cut nonferrous metals, the tool must have a high cutting ability. To this end, TYROLIT has developed a special formula and production method in order to achieve short cutting times with NF metals too. New specifications prevent the clogging and dulling of the grinding wheel which used to be a common result of material abrasion.

Čísla materiálu

Položka č. 7O925463
EAN 9003170627269
UBB 500512719013
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 62726
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.