text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 150


Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek z ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúsnych strojoch. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Položka č. 1P400410
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 70
HS kód
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek z ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúsnych strojoch. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Čísla materiálu

Položka č. 1P400410
EAN 9003170581585
UBB 500513974252
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 58158
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.