text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 125


Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je nástroj, ktorý ste vždy hľadali. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je tento rezný kotúč ideálny na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a pevných materiálov z nehrdzavejúcej ocele. Je navrhnutý tak, aby vydržal a zároveň poskytoval vynikajúce výsledky rezania. Pripravte sa na to, že s týmto rezným kotúčom posuniete svoje projekty na vyššiu úroveň.

Položka č. 1W836856
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 71
HS kód
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je nástroj, ktorý ste vždy hľadali. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je tento rezný kotúč ideálny na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a pevných materiálov z nehrdzavejúcej ocele. Je navrhnutý tak, aby vydržal a zároveň poskytoval vynikajúce výsledky rezania. Pripravte sa na to, že s týmto rezným kotúčom posuniete svoje projekty na vyššiu úroveň.

Čísla materiálu

Položka č. 1W836856
EAN 9003170414937
UBB 500512718858
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 41493
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.