text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 178

Položka č. 5V620712
Použitie Rezanie
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2

Technické údaje

Použitie Rezanie
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Tyrolit

Popis

The chemical purity of this tool is a requirement of machining stainless steel in order to avoid impairments to the material, such as corrosion, pitting corrosion or a reduction in the fatigue strength. The tool is suitable for cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material. The assortment of these cut-off wheels ranges from 1.6 to 1.9 mm for quick and convenient operation with the longest lifetime, and from 2.5 to 3.0 mm for the longest lifetime and stability.

Čísla materiálu

Položka č. 5V620712
EAN 9003170415101
UBB 500512717942
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 41510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.