text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit File 25 x 3 x 100


Keramický pilník na ostrie nožov sa používa na brúsenie a brúsenie ostria nožov. Ideálne sa hodí na obrábanie nožov z HSS a vysokolegovaných ocelí. Vďaka rôznej veľkosti zrnitosti si môžete vybrať nástroj na základe použitia.

Položka č. 2H732317
Šírka 25
Hrúbka (mm) 3
Dĺžka (m) 100
Materiál Aluminium oxide
Granulácia 400
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Šírka 25
Hrúbka (mm) 3
Dĺžka (m) 100
Materiál Aluminium oxide
Granulácia 400
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 8
HS kód
Type Knife Blade File

Popis

Keramický pilník na ostrie nožov sa používa na brúsenie a brúsenie ostria nožov. Ideálne sa hodí na obrábanie nožov z HSS a vysokolegovaných ocelí. Vďaka rôznej veľkosti zrnitosti si môžete vybrať nástroj na základe použitia.

Čísla materiálu

Položka č. 2H732317
EAN 9003170063210
UBB 500683030364
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 6321
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.