text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drôtené kefy 34570091


Položka č. 4R057320
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 1.1
Max. počet otáčok (1/min) 18000
Priemer kotúča (mm) 22
Granulácia 80
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 1.1
Max. počet otáčok (1/min) 18000
Priemer kotúča (mm) 22
Granulácia 80
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Áno
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Priemer otvoru 1.6
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Značka Tyrolit
HS kód
Type Radial Bristle Disc

Čísla materiálu

Položka č. 4R057320
EAN 9009013049526
UBB 500582227335
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34570091
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.