text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drôtené kefy 34570060


Položka č. 6Q468047
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 6.4
Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer kotúča (mm) 51
Granulácia 120
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 6.4
Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer kotúča (mm) 51
Granulácia 120
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Áno
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Priemer otvoru 40
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 59
HS kód
Type Radial Bristle Brush

Čísla materiálu

Položka č. 6Q468047
EAN 9009013049205
UBB 500582897814
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34570060
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.