text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Rázový kľúč Toku MI-3800PLR


Položka č. MI-3800PLRTOK
Priemer
Hmotnosť stroja (kg) 9.9
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Hladina akustického výkonu 105
Vloženie nástroja 1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min) 4500
Vibrácie (m/s²) 15.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 13 mm
Hmotnosť stroja (kg) 9.9
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Hladina akustického výkonu 105
Vloženie nástroja 1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min) 4500
Vibrácie (m/s²) 15.5
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 2000
Maximálny uťahovací moment (Nm) 2000
Maximálna hladina akustického tlaku 94
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 36
Požadovaný objem vzduchu 15
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Značka Toku
Váha kusu (g) 10914.75
HS kód
Type R+H

Čísla materiálu

Položka č. MI-3800PLRTOK
EAN 8717981127221
UBB 500619058455
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu MI-3800PLR
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.