Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Klliešte na vodné čerpadlá
7Q060375
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
Tesniace kliešte Facom 25cm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7Q060375
Hmotnosť
320
Dĺžka (m)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
35
Max. otvorenie lícnice (mm)
44
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hmotnosť
320
Dĺžka (m)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
35
Max. otvorenie lícnice (mm)
44
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
30
S ochranou proti nárazu
Áno
Počet nastavení
7
Výška hlavy (mm)
58
Značka
Facom
Váha kusu (g)
306
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Q060375
EAN
3148511414996
UBB
500637411645
UNSPSC
27112101
Číslo materiálu výrobcu
180