text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulátorová uhlová vŕtačka Milwaukee C12 RAD-0


Položka č. 9P504730
Menovité napätie (V) 12
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 0.9
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 0 - 10
Max. krútiaci moment (Nm) 12
Priemer vŕtania do ocele (mm) 10
Priemer vŕtania do dreva (mm) 22
Počet dodaných batérií 0
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 0.9
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 0 - 10
Max. krútiaci moment (Nm) 12
Priemer vŕtania do ocele (mm) 10
Priemer vŕtania do dreva (mm) 22
Počet dodaných batérií 0
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 1168
HS kód
Model C12 RAD-0
Type Right Angle Drill

Čísla materiálu

Položka č. 9P504730
EAN 4002395237678
UBB 500513555226
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 4933416900
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.