text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907S Torx L-Key T8 40 mm čepeľ Malá rukoväť 75 mm


Položka č. 46755AMF
Hmotnosť 14
Celková dĺžka (mm) 75
Veľkosť (TX) 8
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Hmotnosť 14
Celková dĺžka (mm) 75
Veľkosť (TX) 8
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte Iné
Priemer čepele (mm) 2.31
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Amf
Váha kusu (g) 8
HS kód
Model 907S

Čísla materiálu

Položka č. 46755AMF
EAN 4020772046750
UBB 500617746549
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 46755
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.