Závlačky
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
Kolíky & Perá
Závlačky
50390
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
Závlačka DIN 94 Meď
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fabory
Materiál
Meď
Info
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Technické údaje
Značka
Fabory
Materiál
Meď
Info
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód
Zobraziť
Normy
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie