Závlačky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Kolíky & Perá
Závlačky
39310
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
Závlačka DIN 94 Oceľ Nelegovaná
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Normy
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní