text.skipToContent text.skipToNavigation

Split pin (cotter pin) DIN 94 Copper


Položka č. 50390.040.025
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Meď
Váha kusu (g) 3.2
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Materiál Meď
Váha kusu (g) 3.2
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód

Rozmery

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
d (max.) 3.7

Normy

DIN 94
NEN 182
NF E25-774
ISO 1234

Čísla materiálu

Položka č. 50390.040.025
EAN 8715494056007
UBB 500718218422
UNSPSC 31163204
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.