text.skipToContent text.skipToNavigation

Split pin (cotter pin) DIN 94 Copper


Položka č. 50390.032.025
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Meď
Váha kusu (g) 2.21
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3.2 mm
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Materiál Meď
Váha kusu (g) 2.21
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód

Rozmery

a (max.) 3.2
b ≈ 6.4
c (max.) 5.8
c (min.) 5.1
d (min.) 2.7
d (max.) 2.9

Normy

NEN 182
NF E25-774
ISO 1234
DIN 94

Čísla materiálu

Položka č. 50390.032.025
EAN 8715494055994
UBB 500718218265
UNSPSC 31163204
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.