text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosadz M8X30


Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Mosadz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 15.2
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Mosadz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 15.2
Info
  • Odporúča sa vyberať presný priemer podľa testov.

HS kód

Rozmery

d-D M8
d2 16
L (mm) 30
n 2.5
P 1.25
Pilot hole ø 13-13.5

Normy

DIN 7965

Čísla materiálu

Položka č. 47700.080.030
EAN 8717077259133
UBB 500649096129
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.