text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosadz M4X8


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Mosadz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Mosadz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 1.19
Info
  • Odporúča sa vyberať presný priemer podľa testov.

HS kód

Rozmery

d-D M4
d2 8
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
Pilot hole ø 6

Normy

DIN 7965

Čísla materiálu

Položka č. 47700.040.008
EAN 8717077259010
UBB 500649094975
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.