text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosadz M3X8


Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Mosadz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 0.65
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Mosadz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 0.65
Info
  • Odporúča sa vyberať presný priemer podľa testov.

HS kód

Rozmery

d-D M3
d2 6
L (mm) 8
n 1
P 0.5
Pilot hole ø 5

Normy

DIN 7965

Čísla materiálu

Položka č. 47700.030.008
EAN 8717077258990
UBB 500649094710
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.