text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosadz M12X30


Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Mosadz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 31.9
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Mosadz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 31.9
Info
  • Odporúča sa vyberať presný priemer podľa testov.

HS kód

Rozmery

d-D M12
d2 22
L (mm) 30
n 3
P 1.75
Pilot hole ø 19

Normy

DIN 7965

Čísla materiálu

Položka č. 47700.120.030
EAN 8717077259188
UBB 500649096616
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.