text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L400xW117xH90mm blue PP


Položka č. 5Q184409
Materiál Plast
Stohovateľný Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg) 9
Vnútorná šírka (mm) 94
Vnútorná výška (mm) 80
Vonkajšia šírka (mm) 117
Vonkajšia výška (mm) 90
Ambalat la 1

Technické údaje

Materiál Plast
Stohovateľný Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg) 9
Vnútorná šírka (mm) 94
Vnútorná výška (mm) 80
Vonkajšia šírka (mm) 117
Vonkajšia výška (mm) 90
Vonkajšia hĺbka (mm) 400
Vnútorná hĺbka (mm) 358
Značka Fabory approved vendor
Váha kusu (g) 400
HS kód
Type MRK 4109

Čísla materiálu

Položka č. 5Q184409
EAN 4054773015736
UBB 500582555438
UNSPSC 48102100
Číslo materiálu výrobcu 31001188
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.