text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Trvalá matica Nerezoceľ A2 M8


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.86
HS kód

Rozmery

d-D M8
d2 12.8
h 12.8
h1 7
P 1.25
s 17
Zlomový moment (Nm) 14-28

Čísla materiálu

Položka č. 51097.080.001
EAN 8715492268457
UBB 950355965431
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.