Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Button head shear bolt
51034
51034.080.025
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
SECURITY Button head shear bolt Nerezoceľ A2 M8X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka
25 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
16.5
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M8
h
4
k (max.)
4.5
L (mm)
25
s
14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51034.080.025
EAN
8712423034488
UBB
500662886927
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie.
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky