text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Twist drill DIN 338 Type FLOWSTEP® HSS-Co5

FLOWSTEP® tip • Perfect centring without centre punching, even on round surfaces such as pipes. • Smooth and quiet drilling process, without jamming in the material.- Extremely fast and effortless drilling. • Time savings of up to 50% when drilling. • Significantly longer tool life - up to 5 x more drill holes possible. • Ideally suited for use in hand-held power tools. Attention: FLOWSTEP® tip from Ø 3.00, as from a technical application point of view there is no benefit in sizes smaller than Ø 3.00.

Položka č.
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie

Technické údaje

Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Áno
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
Značka Ruko

Popis

FLOWSTEP® tip
•    Perfect centring without centre punching, even on round surfaces such as pipes.
•    Smooth and quiet drilling process, without jamming in the material.- Extremely fast and effortless drilling.
•    Time savings of up to 50% when drilling.
•    Significantly longer tool life - up to 5 x more drill holes possible.
•    Ideally suited for use in hand-held power tools.

Attention: FLOWSTEP® tip from Ø 3.00, as from a technical application point of view there is no benefit in sizes smaller than Ø 3.00.

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.