text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP green L590xW380xH202mm


Položka č. 9N891364
Objem (ml) 34
Materiál Plast
Stohovateľný Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg) 1.3
Vnútorná šírka (mm) 295
Vnútorná výška (mm) 195
Vonkajšia šírka (mm) 380
Ambalat la 1

Technické údaje

Objem (ml) 34
Materiál Plast
Stohovateľný Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg) 1.3
Vnútorná šírka (mm) 295
Vnútorná výška (mm) 195
Vonkajšia šírka (mm) 380
Vonkajšia výška (mm) 202
Vonkajšia hĺbka (mm) 590
Vnútorná hĺbka (mm) 425
Značka Fabory approved vendor
Váha kusu (g) 1221
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 9N891364
EAN 4053133004069
UBB 500583906390
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu K400/0 28400017
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.