text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kábel 1,5 mm² hnedý 100 m


Položka č. 3D260567
Menovitý prierez vodiča 1.5
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Hnedá
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovitý prierez vodiča 1.5
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Hnedá
Menovité napätie U0 300
Počet jadier 1
Maximálna prípustná teplota vodiča 105
Približný vonkajší priemer 2.3
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506 Nie
Povrch vodiča Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Veľkosť AWG 16
Identifikácia vodiča/ farba kódovania Hnedá
Značka Ripca
Váha kusu (g) 2584
HS kód
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Položka č. 3D260567
EAN 8712734048976
UBB 500644279043
UNSPSC 39100000
Číslo materiálu výrobcu 1.5BRN-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.