text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kábel 0,75 mm² fialový 100 m


Položka č. 8V695972
Menovitý prierez vodiča 0.75
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Farebný vonkajší plášť Purple
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovitý prierez vodiča 0.75
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Farebný vonkajší plášť Purple
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Purple
Počet jadier 1
Maximálna prípustná teplota vodiča 105
Približný vonkajší priemer 1.8
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506 Nie
Povrch vodiča Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Veľkosť AWG Iné
Identifikácia vodiča/ farba kódovania Purple
Značka Ripca
Váha kusu (g) 938
HS kód
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Položka č. 8V695972
EAN 8712734995591
UBB 500640086889
UNSPSC 39100000
Číslo materiálu výrobcu 0.75PRP-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.