text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Káblové ponožky 25 kusov


Položka č. 1P784311
Bezhalogénové Nie
Celková dĺžka (mm) 22
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 8.4
Rozsah AWG 6 - 6
Ambalat la 1

Technické údaje

Bezhalogénové Nie
Celková dĺžka (mm) 22
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 8.4
Rozsah AWG 6 - 6
Menovitý prierez (mm²) 16 - 16
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Dĺžka príruby (mm) 12
Značka Ripca
Váha kusu (g) 159
HS kód
Type Battery Eyelet

Čísla materiálu

Položka č. 1P784311
EAN 8712734115050
UBB 500644356676
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu DIN168-25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.