Predizolované konektory
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
Svorky a konektory
Konektory
Predizolované konektory
0H700207
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
Ripca káblové oko 10x 665BLU 10 ks
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0H700207
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Čiastočne izolovaný
Celková dĺžka (mm)
22.5
Tvar príruby
Tvar vidlice
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Modrá
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Čiastočne izolovaný
Celková dĺžka (mm)
22.5
Tvar príruby
Tvar vidlice
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Modrá
Rozmer skrutky (metrický)
5.3
Rozsah AWG
16 - 14
Menovitý prierez (mm²)
1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Tvar puzdra
Krátky
Podľa DIN
Nie
Značka
Ripca
HS kód
Zobraziť
Type
Fork Terminal
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0H700207
EAN
8712734103774
UBB
500640765607
UNSPSC
31163100
Číslo materiálu výrobcu
MCS10665-1