text.skipToContent text.skipToNavigation

Priamy rázový kľúč Toku 1/2„ štvorhranný pohon 5500Nm 1/2“ PT 2800RPM


This industrial impact wrench by Toku has proven capabilities. The MI-5500ES is developed for tightening and untightening applications. The Dynapact hammer mechanism can virtually not be damaged hence applicable for heavy duty applications. The energy is directly converted to the anvil for maximum power and minimal maintenance. The tool is suitable for use in the industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and strong * Power adjustable, 4 positions

Položka č. MI-5500ESTOK
Priemer
Hmotnosť stroja (kg) 18.1
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Hladina akustického výkonu 111
Vloženie nástroja 1 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 13 mm
Hmotnosť stroja (kg) 18.1
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Hladina akustického výkonu 111
Vloženie nástroja 1 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 2800
Vibrácie (m/s²) 9.7
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 5500
Maximálny uťahovací moment (Nm) 5500
Maximálna hladina akustického tlaku 100
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 52
Požadovaný objem vzduchu 15
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Značka Toku
Váha kusu (g) 18100
HS kód
Type H

Popis

This industrial impact wrench by Toku has proven capabilities. The MI-5500ES is developed for tightening and untightening applications. The Dynapact hammer mechanism can virtually not be damaged hence applicable for heavy duty applications. The energy is directly converted to the anvil for maximum power and minimal maintenance. The tool is suitable for use in the industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and strong * Power adjustable, 4 positions

Čísla materiálu

Položka č. MI-5500ESTOK
EAN 8717981190966
UBB 500619059024
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu MI-5500ES
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.