Šrubováky
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
Šrubováky
7R449713
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SP11602
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7R449713
Hmotnosť stroja (kg)
0.77
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. veľkosť závitu (metrická)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
0.77
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. veľkosť závitu (metrická)
4
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New body-design (in composite) * Reversible * Revolving rear-exhaust, silenced * Pistol-version with air on top * ergonomic grip * easily adjustable
Čísla materiálu
Položka č.
7R449713
EAN
8717981279173
UBB
500636712621
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
RRI-SP11602